{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 13 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 17 mm | |
Nøglelængde L | 165 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 20,5 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 25,5 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 8 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 617950 13X17 | |
EAN/GTIN | 4045197441874 | |
Producentnummer | 617950 13X17 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, lige 13X17 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
193 styk på lager
35,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
580 styk på lager
84,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Nøglelængde L | 165 | 245 |
Nøglestørrelse 1 | 13 | 13 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 25,5 | 27 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |