{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 17 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 19 mm | |
Nøglelængde L | 184 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 26,5 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 27,6 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 8,8 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 617950 17X19 | |
EAN/GTIN | 4045197441911 | |
Producentnummer | 617950 17X19 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, lige 17X19 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
509 styk på lager
47,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
985 styk på lager
88,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Produktionsmetode | sænksmedet | sænksmedet |
Overflade | forkromet | matforkromet |
Nøglestørrelse 1 | 17 | 17 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 26,5 | 28 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 27,6 | 29 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |