Dobbelte ringnøgler, lige 19X22 mm

Art.-nr.: 617950 19X22
Rabat
51,03 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.776 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nøglestørrelse 1 19 mm
    Nøglestørrelse 2 22 mm
    Nøglelængde L 204 mm
    maks. ring-⌀ D1 maks. 29 mm
    maks. ting-⌀ D2 maks. 32,4 mm
    maks. ringhøjde h1 maks. 10,8 mm
    Ringstilling 0 grader
    Produktionsmetode sænksmedet
    Materiale Krom-vanadium-stål
    Overflade forkromet
    Nøglestørrelse, mål metrisk
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 617950 19X22
    EAN/GTIN 4045197441942
    Producentnummer 617950 19X22

    Betegnelse

    Udførelse:

    Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
    HOLEX − Med ovalt skaft.

    Norm:

    DIN 837 B / ISO 3318

    Materiale:

    HOLEX − Krom-vanadium-stål, forkromet.

    Downloads og dokumenter

    Sammenlign med lignende produkter

    Denne artikel


    Anbefalinger


    Dobbelte ringnøgler, lige  19X22 mm

    Dobbelte ringnøgler, lige 19X22 mm

    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    1.776 styk på lager
    51,03 DKK
    27,57  DKK
    plus moms plus fragt
    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    771 styk på lager
    110,26  DKK
    plus moms plus fragt
    Produktionsmetode sænksmedet sænksmedet
    Overflade forkromet matforkromet
    Ringstilling 0 75
    Nøglestørrelse, mål metrisk metrisk
    Materiale Krom-vanadium-stål Krom-vanadium-stål
    maks. ring-⌀ D1 maks. 29 29
    Produkttype Skruenøgle Skruenøgle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven