{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 6 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 7 mm | |
Nøglelængde L | 100 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 10,5 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 12 mm | |
maks. ringhøjde h1 maks. | 4,5 mm | |
Ringstilling | 0 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 617950 6X7 | |
EAN/GTIN | 4045197441829 | |
Producentnummer | 617950 6X7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, lige, forkromet, Nøglestørrelse: 6X7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
947 styk på lager
28,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
29,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.523 styk på lager
29,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
680 styk på lager
53,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 100 mm | 167 mm | 167 mm | 165 mm |
Nøglestørrelse 1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Nøglestørrelse 2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 10,5 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |