{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 27 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 32 mm | |
Nøglelængde L | 360 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 40 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 48 mm | |
Ringstilling | 75 grader | |
Produktionsmetode | sænksmedet | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Ring, dybforkrøppet | ja | |
åben ring | nej | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615600 27X32 | |
EAN/GTIN | 4062406221072 | |
Producentnummer | 615600 27X32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 27X32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
665 styk på lager
181,78 DKK
94,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
120,84 DKK
89,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager
123,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
110,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 360 | 360 | 360 | 288 |
Nøglestørrelse 1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Nøglestørrelse 2 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 40 | 40 | 40 | 38,5 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 48 | 48 | 48 | 45,5 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |