{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 19 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 22 mm | |
Nøglelængde L | 318 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 29 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 34 mm | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615900 19X22 | |
EAN/GTIN | 4045197385499 | |
Producentnummer | 615900 19X22 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 19X22 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
218 styk på lager
70,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
942 styk på lager
74,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
892 styk på lager
138,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 318 | 318 | 228 |
Nøglestørrelse 1 | 19 | 19 | 19 |
Nøglestørrelse 2 | 22 | 22 | 22 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 29 | 29 | 33,4 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 34 | 34 | 38,4 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |