{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 13 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 17 mm | |
Nøglelængde L | 263 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 22 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 27 mm | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615900 13X17 | |
EAN/GTIN | 4045197385420 | |
Producentnummer | 615900 13X17 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, fosfateret, Nøglestørrelse: 13X17mm |
||||
Nøglelængde L | 263 mm | 263 mm | 165 mm | 245 mm |
Nøglestørrelse 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Nøglestørrelse 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 22 mm | 22 mm | 20,5 mm | 22 mm |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 27 mm | 27 mm | 25,5 mm | 27 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |