{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 10 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 13 mm | |
Nøglelængde L | 216 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 16 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 21 mm | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615900 10X13 | |
EAN/GTIN | 4045197385376 | |
Producentnummer | 615900 10X13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, fosfateret, Nøglestørrelse: 10X13mm |
|||
Nøglelængde L | 216 mm | 216 mm | 220 mm |
Nøglestørrelse 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Nøglestørrelse 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |