{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 25 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 28 mm | |
Nøglelængde L | 346 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 36 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 40 mm | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615900 25X28 | |
EAN/GTIN | 4045197441690 | |
Producentnummer | 615900 25X28 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 25X28 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
117,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
165 styk på lager
122,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 346 | 346 |
Nøglestørrelse 1 | 25 | 25 |
Nøglestørrelse 2 | 28 | 28 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 36 | 36 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 40 | 40 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |