{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 16 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 17 mm | |
Nøglelængde L | 263 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 25 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 27 mm | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615900 16X17 | |
EAN/GTIN | 4045197385451 | |
Producentnummer | 615900 16X17 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 16X17 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
51,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
537 styk på lager
51,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 263 | 263 |
Nøglestørrelse 1 | 16 | 16 |
Nøglestørrelse 2 | 17 | 17 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 25 | 25 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 27 | 27 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |