{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 27 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 30 mm | |
Nøglelængde L | 346 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 40 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 44 mm | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615900 27X30 | |
EAN/GTIN | 4045197385543 | |
Producentnummer | 615900 27X30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 27X30 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
334 styk på lager
119,35 DKK
61,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.618 styk på lager
155,70 DKK
40,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
255 styk på lager
119,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager
186,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 346 | 360 | 346 | 360 |
Nøglestørrelse 1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Nøglestørrelse 2 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 40 | 40 | 40 | 40 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 44 | 44 | 44 | 44 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |