{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 13 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 15 mm | |
Nøglelængde L | 239 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 22 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 23 mm | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615900 13X15 | |
EAN/GTIN | 4045197385413 | |
Producentnummer | 615900 13X15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 13X15 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
44,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
210 styk på lager
48,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
656 styk på lager
78,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Overflade | fosfateret | forkromet | matforkromet |
Nøglelængde L | 239 | 239 | 245 |
Nøglestørrelse 1 | 13 | 13 | 13 |
Nøglestørrelse 2 | 15 | 15 | 15 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 22 | 22 | 22 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |