{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 8 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 10 mm | |
Nøglelængde L | 182 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 14 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 16 mm | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615900 8X10 | |
EAN/GTIN | 4045197385352 | |
Producentnummer | 615900 8X10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 8X10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager
30,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
701 styk på lager
33,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
205 styk på lager
64,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 182 | 182 | 139 |
Nøglestørrelse 1 | 8 | 8 | 8 |
Nøglestørrelse 2 | 10 | 10 | 10 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 14 | 14 | 17,8 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 16 | 16 | 19,3 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |