{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 24 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 27 mm | |
Nøglelængde L | 337 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 36 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 40 mm | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615900 24X27 | |
EAN/GTIN | 4045197385529 | |
Producentnummer | 615900 24X27 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, fosfateret, Nøglestørrelse: 24X27mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
257 styk på lager
92,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.990 styk på lager
92,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
758 styk på lager
132,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 337 mm | 337 mm | 330 mm |
Nøglestørrelse 1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Nøglestørrelse 2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |