{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 21 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 23 mm | |
Nøglelængde L | 325 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 32 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 35 mm | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615900 21X23 | |
EAN/GTIN | 4045197329875 | |
Producentnummer | 615900 21X23 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede, fosfateret, Nøglestørrelse: 21X23mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
513 styk på lager
76,29 DKK
39,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
700 styk på lager
106,16 DKK
27,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
716 styk på lager
79,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
235 styk på lager
127,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 325 mm | 315 mm | 325 mm | 315 mm |
Nøglestørrelse 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Nøglestørrelse 2 | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |