{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 41 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 46 mm | |
Nøglelængde L | 475 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 60 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 67 mm | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615900 41X46 | |
EAN/GTIN | 4045197385604 | |
Producentnummer | 615900 41X46 |