{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 14 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 17 mm | |
Nøglelængde L | 263 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 22 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 27 mm | |
Overflade | fosfateret | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615900 14X17 | |
EAN/GTIN | 4045197385444 | |
Producentnummer | 615900 14X17 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 14X17 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
135 styk på lager
52,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
53,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
492 styk på lager
109,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
630 styk på lager
82,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Overflade | fosfateret | forkromet | forkromet | matforkromet |
Nøglelængde L | 263 | 263 | 195 | 245 |
Nøglestørrelse 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 22 | 22 | 27,4 | 22 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 27 | 27 | 31,4 | 27 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |