{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 30 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 34 mm | |
Nøglelængde L | 375 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 44 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 50 mm | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615950 30X34 | |
EAN/GTIN | 4045197331366 | |
Producentnummer | 615950 30X34 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 30X34 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
421 styk på lager
157,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
140,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 375 | 375 |
Nøglestørrelse 1 | 30 | 30 |
Nøglestørrelse 2 | 34 | 34 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 44 | 44 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 50 | 50 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |