{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 21 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 24 mm | |
Nøglelængde L | 325 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 32 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 35 mm | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615950 21X24 | |
EAN/GTIN | 4045197331328 | |
Producentnummer | 615950 21X24 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 21X24 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
175 styk på lager
86,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
125 styk på lager
81,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 325 | 325 |
Nøglestørrelse 1 | 21 | 21 |
Nøglestørrelse 2 | 24 | 24 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 32 | 32 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 35 | 35 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |