{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 7 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 8 mm | |
Nøglelængde L | 180 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 12 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 14 mm | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615950 7X8 | |
EAN/GTIN | 4045197441706 | |
Producentnummer | 615950 7X8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 7X8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
35,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
378 styk på lager
31,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.022 styk på lager
64,81 DKK
37,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Overflade | forkromet | fosfateret | matforkromet |
Nøglelængde L | 180 | 180 | 180 |
Nøglestørrelse 1 | 7 | 7 | 7 |
Nøglestørrelse 2 | 8 | 8 | 8 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk | metrisk |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 14 | 14 | 14 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle | Skruenøgle |