{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse 1 | 22 mm | |
Nøglestørrelse 2 | 24 mm | |
Nøglelængde L | 325 mm | |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 34 mm | |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 37 mm | |
Overflade | forkromet | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Skruenøgle |
Artikelnummer | 615950 22X24 | |
EAN/GTIN | 4045197161024 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dobbelte ringnøgler, dybt forkrøppede 22X24 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
840 styk på lager
92,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
507 styk på lager
82,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøglelængde L | 325 | 325 |
Nøglestørrelse 1 | 22 | 22 |
Nøglestørrelse 2 | 24 | 24 |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | metrisk |
maks. ring-⌀ D1 maks. | 34 | 34 |
maks. ting-⌀ D2 maks. | 37 | 37 |
Produkttype | Skruenøgle | Skruenøgle |