{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 8 mm | |
Rozměr klíče 2 | 10 mm | |
Délka klíče L | 182 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 14 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 16 mm | |
Povrch | fosfátované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615900 8X10 | |
EAN / GTIN | 4045197385352 | |
Číslo výrobce | 615900 8X10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený 8X10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání
113,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
527 ks okamžitě k dodání
126,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
234 ks okamžitě k dodání
243,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 182 | 182 | 139 |
Rozměr klíče 1 | 8 | 8 | 8 |
Rozměr klíče 2 | 10 | 10 | 10 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 14 | 14 | 17,8 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 16 | 16 | 19,3 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |