{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 24 mm | |
Rozměr klíče 2 | 27 mm | |
Délka klíče L | 337 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 36 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 40 mm | |
Povrch | fosfátované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615900 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197385529 | |
Číslo výrobce | 615900 24X27 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený 24X27 mm
na poptávku
Ihned k dodání
135 ks okamžitě k dodání
345,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 405 ks okamžitě k dodání
345,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 787 ks okamžitě k dodání
769,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 337 | 337 | 258 |
Rozměr klíče 1 | 24 | 24 | 24 |
Rozměr klíče 2 | 27 | 27 | 27 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 36 | 36 | 42,4 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 40 | 40 | 46,4 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |