{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 13 mm | |
Rozměr klíče 2 | 17 mm | |
Délka klíče L | 263 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 22 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 27 mm | |
Povrch | fosfátované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615900 13X17 | |
EAN / GTIN | 4045197385420 | |
Číslo výrobce | 615900 13X17 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený 13X17 mm
na poptávku
Ihned k dodání
954 ks okamžitě k dodání
203,00 CZK
107,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
600 ks okamžitě k dodání
234,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 263 | 263 |
Rozměr klíče 1 | 13 | 13 |
Rozměr klíče 2 | 17 | 17 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 22 | 22 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 27 | 27 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |