{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 7 mm | |
Rozměr klíče 2 | 8 mm | |
Délka klíče L | 180 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 12 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 14 mm | |
Povrch | fosfátované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615900 7X8 | |
EAN / GTIN | 4045197442444 | |
Číslo výrobce | 615900 7X8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený 7X8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
378 ks okamžitě k dodání
113,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
126,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 022 ks okamžitě k dodání
240,00 CZK
130,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | fosfátované | chromované | matně chromované |
Délka klíče L | 180 | 180 | 180 |
Rozměr klíče 1 | 7 | 7 | 7 |
Rozměr klíče 2 | 8 | 8 | 8 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 14 | 14 | 14 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |