{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 18 mm | |
Rozměr klíče 2 | 21 mm | |
Délka klíče L | 308 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 28 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 32 mm | |
Povrch | fosfátované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615900 18X21 | |
EAN / GTIN | 4045197385482 | |
Číslo výrobce | 615900 18X21 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený 18X21 mm
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
247,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
280,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 308 | 308 |
Rozměr klíče 1 | 18 | 18 |
Rozměr klíče 2 | 21 | 21 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 28 | 28 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 32 | 32 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |