{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 10 mm | |
Rozměr klíče 2 | 11 mm | |
Délka klíče L | 197 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 16 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 18 mm | |
Povrch | fosfátované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615900 10X11 | |
EAN / GTIN | 4045197385369 | |
Číslo výrobce | 615900 10X11 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený 10X11 mm
na poptávku
Ihned k dodání
3 314 ks okamžitě k dodání
111,00 CZK
60,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 597 ks okamžitě k dodání
130,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
656 ks okamžitě k dodání
269,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 197 | 197 | 153 |
Rozměr klíče 1 | 10 | 10 | 10 |
Rozměr klíče 2 | 11 | 11 | 11 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 16 | 16 | 19,4 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 18 | 18 | 21,4 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |