Sada oboustranných očkových klíčů, hluboce zalomené 10

Artiklové číslo: 615910 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
301 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Počet klíčů 10
    Poloha kroužku 75 stupeň
    Výrobní postup Zápustkově kované
    Materiál Chromvanadiová ocel
    Povrch fosfátovaný
    Rozměry velikostí klíčů metrické
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 615910 10
    EAN / GTIN 4045197385628
    Číslo výrobce 615910 10

    Popis

    Provedení:

    Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
    HOLEX – S oválnou rukojetí.

    Norma:

    DIN 838 / ISO 3318

    Materiál:

    HOLEX – Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.

    Rozsah dodávky:

    Po 1 oboustranném očkovém klíči č. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku