{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 8 mm | |
Rozměr klíče 2 | 9 mm | |
Délka klíče L | 182 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 14 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 15 mm | |
Povrch | fosfátované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615900 8X9 | |
EAN / GTIN | 4045197385345 | |
Číslo výrobce | 615900 8X9 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený 8X9 mm
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání
113,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 017 ks okamžitě k dodání
126,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 182 | 182 |
Rozměr klíče 1 | 8 | 8 |
Rozměr klíče 2 | 9 | 9 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 14 | 14 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 15 | 15 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |