{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 19 mm | |
Rozměr klíče 2 | 24 mm | |
Délka klíče L | 325 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 29 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 35 mm | |
Povrch | fosfátované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615900 19X24 | |
EAN / GTIN | 4045197348708 | |
Číslo výrobce | 615900 19X24 |