{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 36 mm | |
Rozměr klíče 2 | 41 mm | |
Délka klíče L | 440 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 53 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 60 mm | |
Povrch | fosfátované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615900 36X41 | |
EAN / GTIN | 4045197385598 | |
Číslo výrobce | 615900 36X41 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený 36X41 mm
na poptávku
Ihned k dodání
137 ks okamžitě k dodání
838,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 581 ks okamžitě k dodání
852,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
805 ks okamžitě k dodání
1 240,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 440 | 440 | 440 |
Rozměr klíče 1 | 36 | 36 | 36 |
Rozměr klíče 2 | 41 | 41 | 41 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 53 | 53 | 53 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 60 | 60 | 60 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |