{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 21 mm | |
Rozměr klíče 2 | 23 mm | |
Délka klíče L | 325 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 32 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 35 mm | |
Povrch | fosfátované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615900 21X23 | |
EAN / GTIN | 4045197329875 | |
Číslo výrobce | 615900 21X23 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený 21X23 mm
na poptávku
Ihned k dodání
513 ks okamžitě k dodání
284,00 CZK
148,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
739 ks okamžitě k dodání
296,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 325 | 325 |
Rozměr klíče 1 | 21 | 21 |
Rozměr klíče 2 | 23 | 23 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 32 | 32 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 35 | 35 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |