{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 10 mm | |
Rozměr klíče 2 | 13 mm | |
Délka klíče L | 216 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 16 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 21 mm | |
Povrch | fosfátované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615900 10X13 | |
EAN / GTIN | 4045197385376 | |
Číslo výrobce | 615900 10X13 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený 10X13 mm
na poptávku
Ihned k dodání
615 ks okamžitě k dodání
123,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
507 ks okamžitě k dodání
174,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
249 ks okamžitě k dodání
274,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 216 | 216 | 220 |
Rozměr klíče 1 | 10 | 10 | 10 |
Rozměr klíče 2 | 13 | 13 | 13 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 16 | 16 | 16 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 21 | 21 | 21 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |