Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený 30X32 mm

Artiklové číslo: 615900 30X32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
480 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1 30 mm
Rozměr klíče 2 32 mm
Délka klíče L 360 mm
Maximální ⌀ kroužku D1 max. 44 mm
Maximální ⌀ kroužku D2 max. 48 mm
Povrch fosfátované
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 615900 30X32
EAN / GTIN 4045197385567
Číslo výrobce 615900 30X32

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiál:

Chromvanadiová ocel, fosfátovaná.

Ke stažení & dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený  30X32 mm

Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený 30X32 mm

na poptávku
Ihned k dodání
480 ks okamžitě k dodání
444,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 234 ks okamžitě k dodání
444,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 249 ks okamžitě k dodání
1 031,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Délka klíče L 360 360 297
Rozměr klíče 1 30 30 30
Rozměr klíče 2 32 32 32
Rozměry velikostí klíčů metrické metrické metrické
Maximální ⌀ kroužku D1 max. 44 44 50,4
Maximální ⌀ kroužku D2 max. 48 48 52,4
Druh produktu Maticový klíč Maticový klíč Maticový klíč

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku