{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 24 mm | |
Rozměr klíče 2 | 26 mm | |
Délka klíče L | 337 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 36 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 40 mm | |
Povrch | fosfátované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615900 24X26 | |
EAN / GTIN | 4045197329899 | |
Číslo výrobce | 615900 24X26 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený 24X26 mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
328,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
175 ks okamžitě k dodání
334,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
167 ks okamžitě k dodání
554,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 337 | 337 | 330 |
Rozměr klíče 1 | 24 | 24 | 24 |
Rozměr klíče 2 | 26 | 26 | 26 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 36 | 36 | 36 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 40 | 40 | 40 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |