{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 12 mm | |
Rozměr klíče 2 | 13 mm | |
Délka klíče L | 216 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 20 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 21 mm | |
Povrch | fosfátované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615900 12X13 | |
EAN / GTIN | 4045197385383 | |
Číslo výrobce | 615900 12X13 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný očkový klíč, hluboce zalomený 12X13 mm
na poptávku
Ihned k dodání
269 ks okamžitě k dodání
127,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 805 ks okamžitě k dodání
135,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
462 ks okamžitě k dodání
97,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
555 ks okamžitě k dodání
228,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 216 mm | 216 mm | 144 mm | 220 mm |
Rozměr klíče 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rozměr klíče 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |