{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 12 mm | |
Rozměr klíče 2 | 13 mm | |
Délka klíče L | 220 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 20 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 21 mm | |
Poloha kroužku | 75 stupeň | |
Výrobní postup | zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Hluboce zalomený kroužek | ano | |
Otevřený kroužek | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615600 12X13 | |
EAN / GTIN | 4062406220884 | |
Číslo výrobce | 615600 12X13 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |