{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 10 mm | |
Rozměr klíče 2 | 11 mm | |
Délka klíče L | 200 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 16 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 18 mm | |
Poloha kroužku | 75 stupeň | |
Výrobní postup | zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Hluboce zalomený kroužek | ano | |
Otevřený kroužek | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615600 10X11 | |
EAN / GTIN | 4062406220860 | |
Číslo výrobce | 615600 10X11 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Oboustranný očkový klíč hluboce zalomený, Rozměr klíče: 10X11mm
na poptávku
Ihned k dodání
850 ks okamžitě k dodání
211,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 286 ks okamžitě k dodání
108,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 852 ks okamžitě k dodání
126,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 200 mm | 197 mm | 197 mm |
Rozměr klíče 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rozměr klíče 2 | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |