{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 36 mm | |
Rozměr klíče 2 | 41 mm | |
Délka klíče L | 440 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 53 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 60 mm | |
Poloha kroužku | 75 stupeň | |
Výrobní postup | zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Hluboce zalomený kroužek | ano | |
Otevřený kroužek | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615600 36X41 | |
EAN / GTIN | 4062406221102 | |
Číslo výrobce | 615600 36X41 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný očkový klíč hluboce zalomený 36X41 mm
na poptávku
Ihned k dodání
837 ks okamžitě k dodání
1 240,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
139 ks okamžitě k dodání
838,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 589 ks okamžitě k dodání
852,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 440 | 440 | 440 |
Rozměr klíče 1 | 36 | 36 | 36 |
Rozměr klíče 2 | 41 | 41 | 41 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 53 | 53 | 53 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 60 | 60 | 60 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |