{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 8 mm | |
Rozměr klíče 2 | 10 mm | |
Délka klíče L | 180 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 14 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 16 mm | |
Poloha kroužku | 75 stupeň | |
Výrobní postup | zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Hluboce zalomený kroužek | ano | |
Otevřený kroužek | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615600 8X10 | |
EAN / GTIN | 4062406220853 | |
Číslo výrobce | 615600 8X10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný očkový klíč hluboce zalomený 8X10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 029 ks okamžitě k dodání
243,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
217 ks okamžitě k dodání
87,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | zápustkově kované | Zápustkově kované |
Povrch | matně chromované | chromovaný |
Rozměr klíče 1 | 8 | 8 |
Rozměr klíče 2 | 10 | 10 |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 14 | 13,5 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 16 | 16 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |