{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 8 mm | |
Rozměr klíče 2 | 10 mm | |
Délka klíče L | 115 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 13,5 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 16 mm | |
Maximální výška očka h1 max | 6 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 617950 8X10 | |
EAN / GTIN | 4045197441843 | |
Číslo výrobce | 617950 8X10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný očkový klíč, rovný 8X10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
241 ks okamžitě k dodání
90,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 046 ks okamžitě k dodání
254,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | zápustkově kované |
Povrch | chromovaný | matně chromované |
Délka klíče L | 115 | 180 |
Rozměr klíče 1 | 8 | 8 |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 13,5 | 14 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 16 | 16 |