{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 19 mm | |
Rozměr klíče 2 | 22 mm | |
Délka klíče L | 204 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 29 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 32,4 mm | |
Maximální výška očka h1 max | 10,8 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 617950 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197441942 | |
Číslo výrobce | 617950 19X22 |