Oboustranný očkový klíč, rovný 30X34 mm

Artiklové číslo: 617950 30X34
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Rozměr klíče 1 30 mm
    Rozměr klíče 2 34 mm
    Délka klíče L 328 mm
    Maximální ⌀ kroužku D1 max. 43 mm
    Maximální ⌀ kroužku D2 max. 48,5 mm
    Maximální výška očka h1 max 13,8 mm
    Poloha kroužku 0 stupeň
    Výrobní postup Zápustkově kované
    Materiál Chromvanadiová ocel
    Povrch chromovaný
    Rozměry velikostí klíčů metrické
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 617950 30X34
    EAN / GTIN 4045197463890
    Číslo výrobce 617950 30X34

    Popis

    Provedení:

    Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
    HOLEX – s oválnou stopkou.

    Norma:

    DIN 837 B / ISO 3318

    Materiál:

    HOLEX – chromvanadiová ocel, chromovaná.

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Oboustranný očkový klíč, rovný  30X34 mm

    Oboustranný očkový klíč, rovný 30X34 mm

    na poptávku
    Ihned k dodání
    50 ks okamžitě k dodání
    442,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    189 ks okamžitě k dodání
    733,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    Výrobní postup Zápustkově kované zápustkově kované
    Povrch chromovaný matně chromované
    Poloha kroužku 0 75
    Délka klíče L 328 365
    Rozměr klíče 1 30 30
    Rozměr klíče 2 34 34
    Maximální ⌀ kroužku D2 max. 48,5 50

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku