Oboustranný očkový klíč, rovný, chromovaný, Rozměr klíče: 6X7mm

Artiklové číslo: 617950 6X7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
888 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1 6 mm
Rozměr klíče 2 7 mm
Délka klíče L 100 mm
Maximální ⌀ kroužku D1 max. 10,5 mm
Maximální ⌀ kroužku D2 max. 12 mm
Maximální výška očka h1 max 4,5 mm
Poloha kroužku 0 stupeň
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 617950 6X7
EAN / GTIN 4045197441829
Číslo výrobce 617950 6X7

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
HOLEX – s oválnou stopkou.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiál:

HOLEX – chromvanadiová ocel, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku