{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 24 mm | |
Rozměr klíče 2 | 27 mm | |
Délka klíče L | 258 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 35 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 38,5 mm | |
Maximální výška očka h1 max | 11 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 617950 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197441966 | |
Číslo výrobce | 617950 24X27 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný očkový klíč, rovný 24X27 mm
na poptávku
Ihned k dodání
181 ks okamžitě k dodání
292,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 053 ks okamžitě k dodání
484,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | zápustkově kované |
Poloha kroužku | 0 | 75 |
Rozměr klíče 1 | 24 | 24 |
Rozměr klíče 2 | 27 | 27 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |