{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 27 mm | |
Rozměr klíče 2 | 32 mm | |
Délka klíče L | 288 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 38,5 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 45,5 mm | |
Maximální výška očka h1 max | 12,8 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 617950 27X32 | |
EAN / GTIN | 4045197463883 | |
Číslo výrobce | 617950 27X32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný očkový klíč, rovný 27X32 mm
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
412,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
666 ks okamžitě k dodání
661,00 CZK
361,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | zápustkově kované |
Povrch | chromovaný | matně chromované |
Délka klíče L | 288 | 360 |
Rozměr klíče 1 | 27 | 27 |
Rozměr klíče 2 | 32 | 32 |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 45,5 | 48 |