{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 21 mm | |
Rozměr klíče 2 | 24 mm | |
Délka klíče L | 228 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 30,5 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 34,7 mm | |
Maximální výška očka h1 max | 10,8 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 617950 21X24 | |
EAN / GTIN | 4045197463876 | |
Číslo výrobce | 617950 21X24 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný očkový klíč, rovný 21X24 mm
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
226,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
917 ks okamžitě k dodání
515,00 CZK
281,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha kroužku | 0 | 75 |
Délka klíče L | 228 | 330 |
Rozměr klíče 1 | 21 | 21 |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 30,5 | 32 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 34,7 | 35 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |