{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 16 mm | |
Rozměr klíče 2 | 18 mm | |
Délka klíče L | 270 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 25 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 27 mm | |
Poloha kroužku | 75 stupeň | |
Výrobní postup | zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Hluboce zalomený kroužek | ano | |
Otevřený kroužek | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615600 16X18 | |
EAN / GTIN | 4062406220952 | |
Číslo výrobce | 615600 16X18 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný očkový klíč hluboce zalomený 16X18 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 297 ks okamžitě k dodání
323,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
192,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 561 ks okamžitě k dodání
204,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
146,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 270 | 263 | 263 | 169 |
Rozměr klíče 1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Rozměr klíče 2 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 25 | 25 | 25 | 24,5 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 27 | 27 | 27 | 25,5 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |