{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 16 mm | |
Rozměr klíče 2 | 18 mm | |
Délka klíče L | 263 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 25 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 27 mm | |
Povrch | chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615950 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197441768 | |
Číslo výrobce | 615950 16X18 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté, chromovaný, Rozměr klíče: 16X18mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 519 ks okamžitě k dodání
204,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
192,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
146,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 287 ks okamžitě k dodání
323,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | chromované | fosfátované | chromovaný | matně chromované |
Délka klíče L | 263 mm | 263 mm | 169 mm | 270 mm |
Rozměr klíče 1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Rozměr klíče 2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 25 mm | 25 mm | 24,5 mm | 25 mm |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 27 mm | 27 mm | 25,5 mm | 27 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |