{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 13 mm | |
Rozměr klíče 2 | 17 mm | |
Délka klíče L | 263 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 22 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 27 mm | |
Povrch | chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 615950 13X17 | |
EAN / GTIN | 4045197160966 | |
Číslo výrobce | 615950 13X17 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Oboustranné očkové klíče hluboce vyhnuté 13X17 mm
na poptávku
Ihned k dodání
536 ks okamžitě k dodání
227,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
952 ks okamžitě k dodání
196,00 CZK
94,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
185 ks okamžitě k dodání
122,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
574 ks okamžitě k dodání
302,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 263 | 263 | 165 | 245 |
Rozměr klíče 1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Rozměr klíče 2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 22 | 22 | 20,5 | 22 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 27 | 27 | 25,5 | 27 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |